Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2907783
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907783
EAN/GTIN:
     4055626541921
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel
Rastflansche zur Sicherung von Kabeln an den Modulen und der IOTA.
Weitere Informationen:
Länge:
8 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
false
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
false
Geeignet für digitale Signale:
false
Geeignet für analoge Signale:
false
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
18
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,52*
€ 962,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,96*
€ 954,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,95*
€ 916,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,36*
€ 889,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,65*
€ 849,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.