Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2907382
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907382
EAN/GTIN:
     4055626256528
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Zubehör
simatic s7 zubehör
VARIOFACE-Frontadapter mit Push-in-Anschluss, für digitale 35-mm-Baugruppen der SIMATIC® S7-1500, anschaltbar 4x 8 oder 2x 8 Kanäle.
Weitere Informationen:
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Art der Dokumentation:
sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
ab € 19,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
ab € 21,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
ab € 22,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2288972
ab € 24,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2296977
ab € 18,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2296980
ab € 20,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2296993
ab € 21,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2297002
ab € 23,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2299563
ab € 33,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2299576
ab € 39,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2304717
ab € 32,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2304759
ab € 24,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2305994
ab € 22,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2306003
ab € 36,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
ab € 13,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.