Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2906185
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2906185
EAN/GTIN:
     4055626080673
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt. Je Kanal steckbare 1A Sicherung.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
65.6 mm
Breite:
124 mm
Höhe:
142.3 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,28*
€ 277,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2305509
ab € 54,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2305512
ab € 62,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2305525
ab € 71,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2900759
ab € 83,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2900760
ab € 105,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2900761
ab € 122,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2900762
ab € 142,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2900763
ab € 162,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2900764
ab € 228,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2908516
ab € 95,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2908517
ab € 105,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2908518
ab € 114,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2908522
ab € 188,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2908523
ab € 240,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2908525
ab € 293,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.