Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2906180
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2906180
EAN/GTIN:
     4055626066851
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt. Je Kanal steckbare 500 mA Sicherung.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.5 A
Tiefe:
65.6 mm
Breite:
184 mm
Höhe:
142.3 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,84*
€ 355,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,56*
€ 337,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,63*
€ 328,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1066657
ab € 48,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1066660
ab € 57,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1066664
ab € 66,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2305473
ab € 38,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2305486
ab € 45,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2305499
ab € 51,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2305509
ab € 54,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2305512
ab € 62,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2305525
ab € 71,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2900759
ab € 83,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2900760
ab € 105,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2900761
ab € 122,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2900762
ab € 142,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2900763
ab € 162,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2900764
ab € 228,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.