Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2905960
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905960
EAN/GTIN:
     4055626047478
Suchbegriffe:
Industrierelais
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Schraubanschlüsse mit drei Ebenen für die Feldverkabelung. UM-PRO-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
10
Tiefe:
78.9 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
142.3 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2318318
ab € 53,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2318321
ab € 56,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2318334
ab € 58,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2318347
ab € 64,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.