Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2905959
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905959
EAN/GTIN:
     4055626047461
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Schraubanschlüsse mit zwei Ebenen für die Feldverkabelung. UM-PRO-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
24 V
Tiefe:
65.5 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
92.3 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2318318
ab € 53,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2318321
ab € 56,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2318334
ab € 59,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2318347
ab € 64,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.