Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2905935
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905935
EAN/GTIN:
     4055626047447
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Schraubanschlüsse mit zwei Ebenen für die Feldverkabelung. UM-PRO-Gehäuse mit Erdung.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
24 V
Tiefe:
65.5 mm
Breite:
69 mm
Höhe:
92.3 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2318318
ab € 53,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2318321
ab € 56,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2318334
ab € 58,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2318347
ab € 64,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.