Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2905868
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905868
EAN/GTIN:
     4055626081083
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt. Kanalweise steckbare 800 mA-Sicherung.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Tiefe:
65.6 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
142.3 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,97*
€ 315,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,56*
€ 306,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,66*
€ 297,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,29*
€ 284,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2305509
ab € 54,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2305512
ab € 62,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2305525
ab € 71,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2900759
ab € 83,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2900760
ab € 105,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2900761
ab € 122,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2900762
ab € 142,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2900763
ab € 163,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2900764
ab € 228,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2908516
ab € 95,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2908517
ab € 106,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2908518
ab € 114,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2908522
ab € 188,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2908523
ab € 240,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2908525
ab € 293,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.