Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2905655
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905655
EAN/GTIN:
     4055626078007
Suchbegriffe:
Industrierelais
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Tragschienenmontage, umfasst Erdungsfuß. Für die Montage an der linken Schrankseite konzipiert.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.007 A
Tiefe:
64.7 mm
Breite:
184 mm
Höhe:
142.3 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,23*
€ 645,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,03*
€ 642,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,13*
€ 610,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,90*
€ 592,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,47*
€ 553,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2305509
ab € 54,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2305512
ab € 62,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2305525
ab € 71,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2900759
ab € 83,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2900760
ab € 105,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2900761
ab € 122,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2900762
ab € 142,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2900763
ab € 162,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2900764
ab € 228,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2908516
ab € 95,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2908517
ab € 105,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2908518
ab € 114,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2908522
ab € 187,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2908523
ab € 240,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2908525
ab € 294,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.