Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennfunkenstrecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2905579
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905579
EAN/GTIN:
     4055626002446
Suchbegriffe:
Trennfunkenstrecke
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
Trennfunkenstrecke zum indirekten Potenzialausgleich. Schutz von Isolierflanschen in Pipelines. Zubehörmaterial zum blitzstromtragfähigen Anschluss erhältlich.
Weitere Informationen:
Nennableitstrom (8/20):
100 kA
Anschluss:
Flansch
Werkstoff des Anschlusses:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: trennfunkenstrecke
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2905584
ab € 3,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2905586
ab € 6,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2905587
ab € 3,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2905588
ab € 3,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2905745
ab € 3,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2905747
ab € 3,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2905754
ab € 3,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2905755
ab € 3,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2905756
ab € 3,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2905580
ab € 6,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2905581
ab € 6,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2905582
ab € 6,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2905583
ab € 6,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2905757
ab € 6,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2905758
ab € 6,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.