Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2904288
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904288
EAN/GTIN:
     4046356813587
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
VARIOFACE COMPACT LINE-Schnittstellenmodul für Allen-Bradley® ControlLogix®-Systeme, mit ControlLogix-spezifischer Beschriftung; Polzahl: 2 x 14; Modulbreite: 82,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
82.5 mm
Höhe:
72.1 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
ab € 15,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2288914
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2288927
ab € 16,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2288930
ab € 18,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
ab € 19,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
ab € 21,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
ab € 22,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2288972
ab € 24,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2290834
ab € 26,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2290863
ab € 29,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2295729
ab € 18,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2296977
ab € 18,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2296980
ab € 20,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2296993
ab € 21,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2297002
ab € 23,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.