Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2904279
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904279
EAN/GTIN:
     4046356812627
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
VARIOFACE-Übergabemodul, mit Push-in-Anschluss und Leuchtanzeige, für 8 Kanäle
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
41.9 mm
Höhe:
72.1 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
ab € 15,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2288914
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2288927
ab € 16,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2288930
ab € 18,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
ab € 19,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
ab € 21,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
ab € 22,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2288972
ab € 24,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2290834
ab € 26,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2290863
ab € 29,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2295729
ab € 18,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2296689
ab € 52,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2296692
ab € 56,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2296702
ab € 60,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2296715
ab € 66,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.