Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2891318
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891318
EAN/GTIN:
     4046356869607
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter
LWL-Konverter mit SC-Duplex-LWL-Anschluss (1300 nm), zur Umsetzung von 100Base-TX auf Singlemode-Glasfaser mit einer maximalen Länge von 40 km. Auto-MDI(X)-Funktion und umfangreiche Link-Diagnose. DIN-Schienenmontierbar mit weitem Betriebstemperaturbereich.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Höhe:
110 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
70 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,99*
€ 643,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,48*
€ 628,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,59*
€ 607,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,28*
€ 585,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,59*
€ 565,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754562
ab € 2,6626*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 17,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 25,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2891424
ab € 5,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2891521
ab € 7,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 1,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 291,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.