Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2880150
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2880150
EAN/GTIN:
     4017918962807
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Schutz aller acht Signaladern des Datenkabels. Sichere Übertragungsraten bis 1 GBit/s.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung DC:
6 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.35 kA
Nennlaststrom:
1.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
40 V
Anschluss 1:
RJ45
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 793,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,74*
€ 1.082,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,09*
€ 1.075,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,56*
€ 1.037,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,47*
€ 1.002,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,80*
€ 944,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.