Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2878340
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2878340
EAN/GTIN:
     4046356048538
Suchbegriffe:
Inline Klemme
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
32 digitale Ausgänge, npn-schaltend. Anschluss der Aktoren in 1-Leiter-Technik. Nennstrom je Ausgang: 500 mA. Gesamtstrom der Klemme: 8 A. Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Digitale Eingänge konfigurierbar:
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
false
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
48.6 mm
Höhe:
120.11 mm
Tiefe:
71.44 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,37*
€ 270,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,55*
€ 261,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,23*
€ 258,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727515
ab € 16,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 11,88*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0809502
ab € 4,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2862987
ab € 20,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2860950
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.