Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2862194
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2862194
EAN/GTIN:
     4017918977689
Suchbegriffe:
Inline Klemme
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Bipolare Ausgänge. Messwerterfassung mit 16-Bit-Auflösung.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
false
Eingang, Spannung:
false
Eingang, Widerstand:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
false
Eingang, Thermoelement:
false
Eingangssignal konfigurierbar:
false
Ausgang, Strom:
true
Ausgang, Spannung:
true
Ausgangssignal konfigurierbar:
true
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Analoge Eingänge konfigurierbar:
false
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
48.6 mm
Höhe:
136.04 mm
Tiefe:
70.51 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,26*
€ 376,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,59*
€ 348,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,60*
€ 336,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 11,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2727515
ab € 16,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,29*
Zubehör
Phoenix Contact
0809502
ab € 4,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2726353
ab € 7,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2727608
ab € 3,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2732664
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.