Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2832412 Netzwerk-Transceiver-Modul
Phoenix Contact 2832412 Netzwerk-Transceiver-Modul
Artikel-Nr.:
     C1151-2832412
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2832412
EAN/GTIN:
     4017918974466
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Robuste Ethernetübertragung auch für störbelastete Umgebungen bei mittlerer Reichweite.
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Fast Ethernet:
false
Gigabit Ethernet:
false
10 Gigabit Ethernet:
false
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Höhe:
75.7 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
72.5 mm
Weitere Suchbegriffe: medienkonverter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,83*
€ 519,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,52*
€ 519,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,88*
€ 518,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,53*
€ 517,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,92*
€ 513,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0829003
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.