Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2818973
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2818973
EAN/GTIN:
     4017918172275
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für LAN-Schnittstellen. Anschluss: RJ45-Buchsen
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung DC:
11 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.35 kA
Nennlaststrom:
1.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
30 V
Schutzpegel Ader/Erde:
400 V
Anschluss 1:
RJ45
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,42*
€ 459,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,12*
€ 459,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,26*
€ 439,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,74*
€ 428,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,46*
€ 387,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.