Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2775278
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2775278
EAN/GTIN:
     4017918068554
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phönix
Durchgangsklemme, Nennspannung: 630 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Länge: 63,5 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 1 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
47 mm
Farbe:
blau
Länge:
63.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2328*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0628*
€ 4,83473
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2328*
€ 3,84703
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6296*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 1,48404*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,4753*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.