Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000030964 Herst.-Nr.: 2770794 EAN/GTIN: 4017918068035 |
| |
|
| | |
| Distanzplatte, zum Ausgleich von Stockwerksversetzungen, Länge: 56 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 25 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | false | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | grau | Stärke: | 2.5 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,39* | € 0,52* | | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 69,00* | ab € 0,43* | € 0,58* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4491* | € 0,6091* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,45591* | € 0,61591* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,4664* | € 0,6264* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|