8 Eingänge für Temperatursensoren. 3-Leiteranschluss bei Widerstandssensoren (Pt 100, Ni 100, Pt 1000, Ni 1000 und sonstige). 2-Leiteranschluss bei Thermoelementen. Interne und externe Erfassung und Kompensation der Vergleichsstellentemperatur (konfigurierbar). Einzelner Stromeingang 1 A für Summenstromwandler für Heizstromüberwachung. Abtastzeit: 20 ms (für alle Kanäle). Maximale 50 Hz/60 Hz Unterdrückung. Hohe Präzision und hohe Störfestigkeit. Temperaturstabilität. Temperatur-, Spannungs- und Widerstandsmessung mit sehr hoher Auflösung. Widerstandswerte (R0) können separat über Parametrierung voreingestellt werden. Parametrierung der einzelnen Kanäle unabhängig voneinander. Diagnose- und Statusanzeigen. Channel-Scout-Funktionalität zur optischen Kanalkennzeichnung während der Inbetriebnahme.
 |  |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V |
Versorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 30 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Eingang, Strom: | false |
Eingang, Spannung: | false |
Eingang, Widerstand: | true |
Eingang, Widerstandsthermometer: | true |
Eingang, Thermoelement: | true |
Eingangssignal konfigurierbar: | false |
Auflösung der Analogeingänge: | 16 Bit |
Ausgang, Strom: | false |
Ausgang, Spannung: | false |
Ausgangssignal konfigurierbar: | false |
Anzahl der analogen Eingänge: | 0 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 |
Analoge Eingänge konfigurierbar: | false |
Analoge Ausgänge konfigurierbar: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
IO-Link Master: | false |
Systemkomponente: | true |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Breite: | 48.6 mm |
Höhe: | 120.11 mm |
Tiefe: | 71.44 mm |