Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2692885
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2692885
EAN/GTIN:
     4046356437455
Suchbegriffe:
Inline Klemme
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
32 digitale Eingänge. Anschluss der Sensoren in 1-Leiter-Technik. Diagnose- und Statusanzeigen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Digitale Eingänge konfigurierbar:
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
false
Eingangsstrom bei Signal 1:
0.0028 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V | 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.004 ms | 0.002 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
48.6 mm
Höhe:
120.11 mm
Tiefe:
71.44 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,26*
€ 297,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,57*
€ 286,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,31*
€ 266,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 11,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2727515
ab € 16,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0809502
ab € 4,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2302777
ab € 77,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2860950
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.