Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2322430
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2322430
EAN/GTIN:
     4046356451260
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Schraubanschluss. 1:1-Verbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
26
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
62 mm
Breite:
112.98 mm
Höhe:
68.95 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.