Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2322278
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2322278
EAN/GTIN:
     4046356450997
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
Einsetzbar für digitale I/O-Baugruppen. Optional mit LED.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
62 mm
Breite:
52.3 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
ab € 15,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2288914
ab € 15,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2288927
ab € 16,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2288930
ab € 18,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
ab € 19,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
ab € 21,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
ab € 21,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2288972
ab € 23,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2290834
ab € 26,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2290863
ab € 29,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2295729
ab € 12,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2296689
ab € 50,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2296692
ab € 54,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2296702
ab € 59,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2296715
ab € 64,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.