Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2322223
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2322223
EAN/GTIN:
     4046356451840
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
Schraubanschluss. 1:1-Verbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Tiefe:
62 mm
Breite:
72.7 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1066608
ab € 63,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1066609
ab € 75,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1066611
ab € 82,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2302191
ab € 48,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2302201
ab € 53,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2302214
ab € 55,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2302227
ab € 62,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2302230
ab € 71,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2302243
ab € 79,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2302256
ab € 93,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4912*
Zubehör
Phoenix Contact
0818111
ab € 3,3604*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0811862
ab € 0,4216*
Zubehör
Phoenix Contact
0809793
ab € 0,4233*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.