Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2322210
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2322210
EAN/GTIN:
     4046356451833
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Relaismodul
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Schraubanschluss. 1:1-Verbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
25
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Tiefe:
62 mm
Breite:
57.4 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1066665
ab € 48,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1066666
ab € 57,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1066667
ab € 60,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2302120
ab € 34,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2302133
ab € 37,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2302146
ab € 39,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2302159
ab € 42,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2302162
ab € 49,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2302175
ab € 55,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2302188
ab € 71,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4912*
Zubehör
Phoenix Contact
0818111
ab € 3,3604*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0809793
ab € 0,4233*
Zubehör
Phoenix Contact
0811862
ab € 0,4216*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.