Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2322197
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2322197
EAN/GTIN:
     4046356451819
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact 9pol buchsenleiste
Schraubanschluss. 1:1-Verbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
9
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Tiefe:
45.1 mm
Breite:
34.7 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1066591
ab € 32,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1066592
ab € 33,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1066593
ab € 37,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2299987
ab € 23,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2299990
ab € 25,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2300009
ab € 26,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2302010
ab € 27,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2302023
ab € 30,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2302036
ab € 33,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2302049
ab € 38,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.