Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2321813
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2321813
EAN/GTIN:
     4046356340595
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Übergabemodul für Yokogawa I/O-Baugruppen ADV 151, ADV 161, ADV 551 und ADV 561 mit einer Sicherung zum Leitungsschutz (5 x 20) und Sicherungsausfallanzeige (LED) pro Kanal. Redundanter Systemanschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.1 A
Tiefe:
70.5 mm
Breite:
343.4 mm
Höhe:
125.4 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,28*
€ 494,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,68*
€ 489,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,13*
€ 471,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,76*
€ 456,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,12*
€ 421,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314299
ab € 94,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2314309
ab € 100,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2314312
ab € 105,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2314325
ab € 144,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2314338
ab € 179,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2314503
ab € 226,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2314516
ab € 265,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2314529
ab € 301,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2314927
ab € 132,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2314930
ab € 156,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2318981
ab € 479,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2321389
ab € 193,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2321392
ab € 205,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2321402
ab € 214,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2321499
ab € 124,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.