Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-/Ausgabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2319838
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2319838
EAN/GTIN:
     4046356441384
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
16-kanaliges Analog-Eingabe- und 8-kanaliges Analog-Ausgabemodul mit Schraubanschluss und redundantem Anschlussstecker. Geeignet für die Yokogawa-Karten SAI 143, SAV 144,SAI 533.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
32
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.1 A
Tiefe:
52 mm
Breite:
168 mm
Höhe:
125.4 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314341
ab € 91,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2314354
ab € 97,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2314367
ab € 102,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2314370
ab € 137,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2314383
ab € 167,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2314532
ab € 231,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2314545
ab € 267,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2314558
ab € 302,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2314943
ab € 134,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2314956
ab € 153,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2321415
ab € 161,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2321428
ab € 189,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2321431
ab € 199,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2321444
ab € 209,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2321457
ab € 218,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.