Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2315188
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2315188
EAN/GTIN:
     4046356313346
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
1:1-Verbindung. Schraubanschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
25
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2 A
Tiefe:
62 mm
Breite:
57.4 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1066665
ab € 48,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1066666
ab € 58,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1066667
ab € 66,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1066668
ab € 48,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1066669
ab € 57,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1066671
ab € 66,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2302120
ab € 34,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2302133
ab € 38,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2302146
ab € 41,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2302159
ab € 44,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2302162
ab € 50,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2302175
ab € 57,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2302188
ab € 70,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2305635
ab € 38,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2305648
ab € 45,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.