Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2315175
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2315175
EAN/GTIN:
     4046356313339
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Schraubanschluss. 1:1-Verbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2 A
Tiefe:
45.1 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302065
ab € 29,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2302052
ab € 27,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2305606
ab € 29,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1066600
ab € 36,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1066602
ab € 40,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1066603
ab € 45,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1066604
ab € 36,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1066606
ab € 41,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1066607
ab € 45,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2302078
ab € 30,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2302081
ab € 32,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2302094
ab € 35,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2302104
ab € 38,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2302117
ab € 45,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2305619
ab € 32,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.