Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2314642
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2314642
EAN/GTIN:
     4046356147057
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
Universelles Übergabemodul mit 40 Anschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
66 mm
Breite:
112 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314341
ab € 92,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2314545
ab € 267,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2314558
ab € 300,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2314354
ab € 98,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2314367
ab € 103,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2314370
ab € 137,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2314383
ab € 167,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2314532
ab € 232,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2314943
ab € 134,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2314956
ab € 152,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2321415
ab € 161,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2321428
ab € 190,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2321431
ab € 199,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2321444
ab € 210,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2321457
ab € 218,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.