Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2314464
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2314464
EAN/GTIN:
     4046356143370
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
32-kanaliges Modul mit 1-Leiter-Schraubanschluss und je Signalpfad eine Sicherung (5 x 20 mm). Redundant ausgeführt sind Spannungseinspeisung und 50-poliger Systemanschluss. Geeignet für die Yokogawa Karten ADV151 und ADV551.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.08 A
Tiefe:
76 mm
Breite:
349 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,32*
€ 577,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,81*
€ 575,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,25*
€ 548,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,93*
€ 534,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,58*
€ 498,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314299
ab € 94,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2314309
ab € 100,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2314312
ab € 106,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2314325
ab € 145,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2314338
ab € 180,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2314503
ab € 225,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2314516
ab € 267,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2314529
ab € 302,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2314927
ab € 132,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2314930
ab € 155,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2318981
ab € 481,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2321389
ab € 193,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2321392
ab € 206,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2321402
ab € 213,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2321499
ab € 124,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.