Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2314286
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2314286
EAN/GTIN:
     4046356143783
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
Für analoge Baugruppen AAI 141 und AAI 143 (Betrieb der Baugruppen im 4-Leiter Modus). Übergabe von 16 Kanälen mit separaten Plus- und Minusanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.1 A
Tiefe:
79.5 mm
Breite:
215.5 mm
Höhe:
125.4 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314367
ab € 103,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2314370
ab € 137,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2314383
ab € 166,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2314532
ab € 231,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2314341
ab € 92,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2314354
ab € 97,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2314545
ab € 266,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2314558
ab € 300,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2314943
ab € 135,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2314956
ab € 151,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2321415
ab € 160,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2321428
ab € 190,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2321431
ab € 199,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2321444
ab € 210,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2321457
ab € 219,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.