Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2311373
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2311373
EAN/GTIN:
     4046356317740
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
32-kanaliges Relaismodul mit Schraubanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa Karten ADV551 und ADV561.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
32
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.009 A
Tiefe:
65 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
126 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,71*
€ 721,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,31*
€ 721,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,12*
€ 686,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,87*
€ 676,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,40*
€ 659,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314299
ab € 94,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2314309
ab € 100,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2314312
ab € 105,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2314325
ab € 144,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2314338
ab € 179,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2314503
ab € 226,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2314516
ab € 265,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2314529
ab € 301,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2314927
ab € 132,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2314930
ab € 156,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2318981
ab € 479,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2321389
ab € 193,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2321392
ab € 205,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2321402
ab € 214,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2321499
ab € 124,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.