Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2304843
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2304843
EAN/GTIN:
     4017918981754
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
32-kanaliges Modul mit LED und 2-Leiteranschluss; gemeinsames Minuspotenzial (für output Karten der Delta V Steuerung)
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
66 mm
Breite:
168.3 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.