Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2304539
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2304539
EAN/GTIN:
     4017918949129
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Acht Plusklemmen mit Messertrennung (TU810/P). Acht Minusklemmen mit Messertrennung (TU810).
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
25
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2 A
Tiefe:
60 mm
Breite:
126 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.