Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2294490
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2294490
EAN/GTIN:
     4017918148973
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Minusanschluss je Signal. Byteweise Beschriftung. Steckbare Sicherung (IEC 127-3, 1AF) je Signalpfad (F1). Einsetzbar für digitale I/O-Baugruppen.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
66 mm
Breite:
190.8 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,95*
€ 243,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2289081
ab € 36,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2289586
ab € 59,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2314134
ab € 34,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2314192
ab € 59,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2314202
ab € 64,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2296731
ab € 84,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2296744
ab € 100,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2296773
ab € 137,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2289573
ab € 56,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2289599
ab € 63,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2289609
ab € 64,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2289683
ab € 88,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2299136
ab € 59,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2299149
ab € 67,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2289065
ab € 32,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.