Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2291587
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2291587
EAN/GTIN:
     4017918184636
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Speziell für S7-400 (in Verbindung mit dem Frontadapter FLKM 50-PA-S400 (3-48) Artikel-Nr. 2294908).
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
52.5 mm
Breite:
258.4 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,07*
€ 260,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.