Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2280349
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2280349
EAN/GTIN:
     4017918054458
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Übergabebaustein
9- bis 50-polig. 9- bis 37-polig: separater Masseabgriff. 50-polig: kein Masseabgriff.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Tiefe:
33.5 mm
Breite:
39.88 mm
Höhe:
128.4 mm
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302230
ab € 71,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2302256
ab € 97,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2926616
ab € 80,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2926629
ab € 90,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2926632
ab € 107,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1066608
ab € 63,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1066609
ab € 81,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1066611
ab € 91,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2302191
ab € 48,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2302201
ab € 53,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2302214
ab € 57,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2302227
ab € 62,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2302243
ab € 79,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2926577
ab € 59,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2926580
ab € 63,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.