Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000020374 Herst.-Nr.: 1775486 EAN/GTIN: 4017918038083 |
| |
|
| | |
| D-SUB-Adapterplatte, zur Bestückung mit zwei D-SUB-Stecker, Polzahl 15, Gehäusebaureihe HC-B 6... Weitere Informationen: | | Länge: | 51.5 mm | Breite: | 34.5 mm | Form der Aussparung: | D-Sub | Anzahl der Aussparungen: | 2 | Werkstoff der Adapterplatte: | Kunststoff | Schutzart (IP), montiert: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | HB |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 23 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 6,27* | € 8,90* | | | | | | | 25 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,52* | € 9,26* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 6,535* | € 9,285* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 7,41* | € 10,53* | | | | | 25 Tage | | | 2 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 7,50* | € 10,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|