Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte HC-B 6-ADP/2 DSUB15


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Adapterplatte HC-B 6-ADP/2 DSUB15
Adapterplatte HC-B 6-ADP/2 DSUB15
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41256038
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1775486
EAN/GTIN:
     4017918038083
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder

Adapterplatte HC-B 6-ADP/2 DSUB15

Adapterplatte, Polzahl: 15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
34,5 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
51,5 mm
Form der Aussparung:
D-Sub
Anzahl der Aussparungen:
2
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Paket
€ 4,45*
ab € 6,30*
€ 8,89*
23 Tage
unbekannt
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,55*
€ 9,25*
Lager 3517
2
pro Paket
€ 5,46*
ab € 6,565*
€ 9,275*
2
pro Paket
€ 3,90*
ab € 7,45*
€ 10,53*
9 Tage
unbekannt
2
pro Paket
€ 5,50*
ab € 7,54*
€ 10,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 9,275*
€ 11,03725
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,015*
€ 10,72785
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,285*
€ 9,85915
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,705*
€ 9,16895
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,565*
€ 7,81235
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,565* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 18,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.