Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4017918028343 Herst.-Nr.: 1751264 EAN/GTIN: 4017918028343 |
| |
|
| | |
| Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Kleinste Bauform für den jeweiligen Leiterquerschnitt. Weitere Informationen: | | Höhe: | 12 mm | Anzahl der elektrischen Anschlüsse: | 4 | Anzahl der Etagen: | 1 | Rastermaß der Anschlüsse: | 3.5 mm | Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: | 0°/180° (horizontal) | Bemessungsstrom In: | 13.5 A | Anschlussart Leiter: | Schraubanschluss | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.14 mm² | 1.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.25 mm² | 0.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.14 mm² | 0.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.14 mm² | 0.5 mm² | Anschlussart Leiterplatte: | Lötanschluss | Werkstoff der Anschlussoberfläche: | Zinn | Durchmesser des Anschlusspins: | 1.1 mm | Länge des Pins: | 3.5 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Gehäusefarbe: | grün | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Betriebstemperatur: | -40 °C | 100 °C | Art der Leiterplattenbefestigung: | Anschlusskontakt | Verpackungsart: | Karton | Art der Banderolierung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 250 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,8037* | € 0,9196* | | | | | | | | | | 180 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,86267* | € 1,05267* | | | | | 22 Tage | | | 180 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,07* | | | | | | | | 180 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,90012* | € 1,08012* | | | | | 8 Tage | | | 180 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9089* | € 1,0989* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 229,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|