Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1708757
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1708757
EAN/GTIN:
     4055626020426
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix
Hebelbetätigung erlaubt zeitsparenden und leichtgängigen Anschluss großer Leiter. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. 90° geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortables Einschwenken des Leiters. Schnelle, werkzeuglose Montage an der Gehäusewand mit Hilfe eines Befestigungskeils.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 mm² | 95 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Polzahl:
6
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
175 mm
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,60*
  
Preis gilt ab 2.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 90,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 106,50*
€ 126,735
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,47*
€ 125,5093
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 100,36*
€ 119,4284
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 97,31*
€ 115,7989
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 90,60*
€ 107,814
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0810627
ab € 0,3752*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0811833
ab € 0,4243*
Zubehör
Phoenix Contact
0811846
ab € 0,6539*
Zubehör
Phoenix Contact
0824947
ab € 1,47552*
Zubehör
Phoenix Contact
0825021
ab € 1,41168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.