Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000049044 Herst.-Nr.: 1706057 EAN/GTIN: 4017918023331 |
| |
|
| | |
| Raster-Zwischenstück, 2,5 mm breit Weitere Informationen: | | Anzahl der elektrischen Anschlüsse: | 1 | Rastermaß der Anschlüsse: | 0 mm | Gehäusefarbe: | grün | Verpackungsart: | Karton | Art der Banderolierung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | pro Packung | € 4,45* | ab € 16,77* | € 23,48* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 17,702* | € 24,732* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 19,93* | € 27,65* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 19,82* | € 27,65* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 20,00* | € 27,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1677* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|