Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1677018
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1677018
EAN/GTIN:
     4017918129637
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
HEAVYCON-Buchseneinsatz, Serie A16, 16-polig, Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
true
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Durchmesser des Steckkontaktes:
2.5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 4 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1663640
ab € 0,2029*
Zubehör
Phoenix Contact
1663653
ab € 0,2351*
Zubehör
Phoenix Contact
1663666
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
1663679
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
1663682
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
1663695
ab € 0,1985*
Zubehör
Phoenix Contact
1663705
ab € 0,1998*
Zubehör
Phoenix Contact
1674820
ab € 1,4593*
Zubehör
Phoenix Contact
1674833
ab € 1,4593*
Zubehör
Phoenix Contact
1674846
ab € 1,4593*
Zubehör
Phoenix Contact
1674859
ab € 1,4693*
Zubehör
Phoenix Contact
1674862
ab € 1,4545*
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1772722
ab € 0,343*
Zubehör
Phoenix Contact
1676857
ab € 0,648*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.