Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000015860
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1663695
EAN/GTIN:
     4017918123505
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Gedrehter 2,5er Crimpkontakt, Buchsen-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 3,00 mm², versilbert
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
3 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
3 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
3 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7.5 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2.5 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Verpackungsart:
sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1985*
€ 0,2785*
26 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,2362*
€ 0,3262*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3475*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27511*
€ 0,38511*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2485*
€ 0,29572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 211,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.