Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Buchse Crimp 3qmm 3qmm Si CK2,5-ED-3,00BUAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F237J81
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1663695
EAN/GTIN:
     4017918123505
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Kontakt Buchse Crimp 3qmm 3qmm Si CK2,5-ED-3,00BUAG
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
7.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
3 - 3 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
3 - 3 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
0 A
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Umgebungstemperatur:
125 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Weitere Suchbegriffe: HEAVYCON-Steckverbinder, phoenix contact crimpstecker, crimpstecker, Crimpkontakt, Hochstromkontakt, Kontakt, Kontakt für Etagenplatte, Kontakt für schwere Steckverbinder, Kontaktbuchse, Kontaktstift, Leistungskontakt, Stiftkontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1985*
€ 0,2785*
25 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,2362*
€ 0,3362*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3475*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27511*
€ 0,38511*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,38511*
€ 0,45828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33511*
€ 0,39878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32511*
€ 0,38688
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27511*
€ 0,32738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,511* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 212,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.