Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1656495
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1656495
EAN/GTIN:
     4046356029865
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 2fach
Einbaurahmen, für 2 Frontplatten oder Steckdose, Metallrahmen, matt vernickelt, elektrisch leitend, transparenter Deckel
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Höhe:
35 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, nickel rahmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1656631
ab € 18,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1656660
ab € 2,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1656505
ab € 30,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1656518
ab € 35,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1656534
ab € 31,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1656521
ab € 31,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1656547
ab € 31,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1656550
ab € 61,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.