Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1656482
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1656482
EAN/GTIN:
     4046356029858
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
Einbaurahmen, für 1 Frontplatte oder Steckdose, Metallrahmen, matt vernickelt, elektrisch leitend, transparenter Deckel
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Höhe:
38 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, nickel rahmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1658532
ab € 11,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1656631
ab € 18,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1656657
ab € 5,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1656660
ab € 2,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1656505
ab € 30,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1656518
ab € 34,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1656534
ab € 31,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1656521
ab € 31,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1656547
ab € 31,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1656550
ab € 60,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.